Startseite

DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM - LRT560CW

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLRT560CW REGLETTE LED T5 8W 6000K 60CM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905910495

Artikelnummer

DRLLRT560CW

Herstellernummer

LRT560CW

Hersteller

DRL

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

20000 h

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

600 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Schalter:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Mit Bewegungsmelder:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

39 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Mit Lampenschutzkorb:

nein

Reglette a LED integrati per sostituzione tubi fluo T5 nelle due misure più diffuse. 10W. 950 lm. 6400K. L=600 mm