DURALAMP SPA - DRLLRT5150CW REGLETTE LED T5 23W 6000K 150CM - LRT5150CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 20000 h
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8011905936785
Artikelnummer
DRLLRT5150CW
Herstellernummer
LRT5150CW
Hersteller
DRL
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
20000 h
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
1500 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Schalter:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Notlicht:
nein
Geeignet für Lampenleistung:
23...23 W
Mit Bewegungsmelder:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Spannungsart:
AC
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
39 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2150...0 lm
Mit Lampenschutzkorb:
nein


