Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRLLPLAFO1203 CORNICE PANNELLO 30X120 - LPLAFO1203

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLPLAFO1203 CORNICE PANNELLO 30X120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905856045

Artikelnummer

DRLLPLAFO1203

Herstellernummer

LPLAFO1203

Hersteller

DRL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Höhe:

50 mm

Slimflux 30x120 - Accessorio/cornice per montaggio a superficie.