DURALAMP SPA - DRLLFP45422 FILAMENTO SFERA 4W E14 2200K SATIN DIM. - LFP45422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 340...340 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905844769
Artikelnummer
DRLLFP45422
Herstellernummer
LFP45422
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
340...340 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Nennstrom:
40...40 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh