Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFG950727 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G95 2700K - LFG950727

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFG950727 FILAMENTO GLOBO 7W E27 G95 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 806...806 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905922559

Artikelnummer

DRLLFG950727

Herstellernummer

LFG950727

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

806...806 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G95. 7W. E27. 806 lm. 2700K