Startseite
Nicht mehr in Produktion

DURALAMP SPA - DRLLFG9505AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G95 2200K AMBRA - LFG9505AM

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFG9505AM FILAMENTO GLOBO 4W E27 G95 2200K AMBRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2200...2200 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905861698

Artikelnummer

DRLLFG9505AM

Herstellernummer

LFG9505AM

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2200...2200 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G95. 4W. E27. 200 lm. 2200K. Ambra