DURALAMP SPA - DRLLFG1251127-D FILAMENTO GLOBO 11W E27 G125 2700K DIM. - LFG1251127-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 12...12 W
Lichtstrom - 1521...1521 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905922641
Artikelnummer
DRLLFG1251127-D
Herstellernummer
LFG1251127-D
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
12...12 W
Lichtstrom:
1521...1521 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Kugel
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
amber (Bernstein)
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
12 kWh


