Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFG120S FILAMENTO GLOBO 5,5W E27 G125 2700K SPEC - LFG120S

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFG120S FILAMENTO GLOBO 5,5W E27 G125 2700K SPEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 5.5...5.5 W

  • Lichtstrom - 600...600 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905861711

Artikelnummer

DRLLFG120S

Herstellernummer

LFG120S

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

5.5...5.5 W

Lichtstrom:

600...600 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Kugel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Globo G125. 5,5W. E27. 60 lm. 2700K