Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFA671227-F FILAMENTO A67 12W E27 2700K SATIN. - LFA671227-F

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFA671227-F FILAMENTO A67 12W E27 2700K SATIN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 12...12 W

  • Lichtstrom - 1521...1521 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905927660

Artikelnummer

DRLLFA671227-F

Herstellernummer

LFA671227-F

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

12...12 W

Lichtstrom:

1521...1521 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. Goccia, A67. 12W. E27. 1521 lm. 2700K. Satinato.