DURALAMP SPA - DRLLFA60827-D FILAMENTO A60 8W E27 2700K TRAS DIM - LFA60827-D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7.5...7.5 W
Lichtstrom - 850...850 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905861728
Artikelnummer
DRLLFA60827-D
Herstellernummer
LFA60827-D
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7.5...7.5 W
Lichtstrom:
850...850 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
1500 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Lampenbezeichnung:
A-Type
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh