DURALAMP SPA - DRLLFA60722 FILAMENTO A60 7W E27 2200K SATIN. DIM - LFA60722

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 7...7 W
Lichtstrom - 670...670 lm
Farbtemperatur - 2200...2200 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905844752
Artikelnummer
DRLLFA60722
Herstellernummer
LFA60722
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
7...7 W
Lichtstrom:
670...670 lm
Farbtemperatur:
2200...2200 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
sonstige
Länge:
105 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
60 mm
Nennstrom:
60...60 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh