Startseite

DURALAMP SPA - DRLLFA6004G FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP ORO - LFA6004G

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLLFA6004G FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 4...4 W

  • Lichtstrom - 400...400 lm

  • Farbtemperatur - 2600...2600 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

35 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905922481

Artikelnummer

DRLLFA6004G

Herstellernummer

LFA6004G

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

4...4 W

Lichtstrom:

400...400 lm

Farbtemperatur:

2600...2600 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Birnenform

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

ja

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

La tecnologia a LED, unita alla tecnologia di deposizione di fosfori remoti, ha permesso di ingegnerizzare un prodotto costituito da una serie di microled, che ottimizzano le gestione termica, posti su supporto vetroso ed interamente ricoperti dalle polveri ai fosfori che ne uniformano, amplificano e diffondono la luce. A Goccia. A60. 4W. 400 lm. 2200 K. Top oro