DURALAMP SPA - DRLLFA6004CU FILAMENTO A60 4W E27 2600K TOP RAME - LFA6004CU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 4...4 W
Lichtstrom - 400...400 lm
Farbtemperatur - 2600...2600 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905922498
Artikelnummer
DRLLFA6004CU
Herstellernummer
LFA6004CU
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
4...4 W
Lichtstrom:
400...400 lm
Farbtemperatur:
2600...2600 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Birnenform
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
ja
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh


