DURALAMP SPA - DRLLF0437W FILAMENTO GLOBO 6W E27 G125 2700K TRASP - LF0437W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6...6 W
Lichtstrom - 660...660 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905841461
Artikelnummer
DRLLF0437W
Herstellernummer
LF0437W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6...6 W
Lichtstrom:
660...660 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
175 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
125 mm
Nennstrom:
52...52 mA
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
6 kWh


