Startseite

DURALAMP SPA - DRLL915WB REFLECT LED R90 E27 12W 220-240V 2700K - L915WB

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL915WB REFLECT LED R90 E27 12W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 1250...1250 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905846831

Artikelnummer

DRLL915WB

Herstellernummer

L915WB

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

1250...1250 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

114 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

90 mm

Lichtstärke:

360 cd

Nennstrom:

120...120 mA

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

REFLECT LED R90 15W E27 1250Lm 2700K 120°. Luce calda, ideale negli impieghi domestici e negli ambienti dedicati all'accoglienza. Risparmio energetico superiore al 90%. Ottima emissione luminosa. Durata di vita superiore di gran lunga superiore a quella delle lampade ad incandescenza con evidente riduzione dei costi di manutenzione e di consumo energetico. Fascio Largo.