Startseite

DURALAMP SPA - DRLL9064HP2 HIGH POWER LED 90W E40 6400K - L9064HP2

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL9064HP2 HIGH POWER LED 90W E40 6400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E40

  • Lampenleistung - 90...90 W

  • Lichtstrom - 8600...8600 lm

  • Farbtemperatur - 6400...6400 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011905860783

Artikelnummer

DRLL9064HP2

Herstellernummer

L9064HP2

Hersteller

DRL

Sockel:

E40

Lampenleistung:

90...90 W

Lichtstrom:

8600...8600 lm

Farbtemperatur:

6400...6400 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

sonstige

Länge:

270 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

139 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

90 kWh

High Power 90. Sostituiscono le lampade compatte a risparmio energetico di alta potenza: stesse temperature di colore delle CFL. Corpo compatto dal design piacevole, emissione luminosa estremamente alta. Attacco E40. Ottima resa del colore e di qualità della luce. A parità di illuminamento un ambiente risulta essere molto più piacevole per i fruitori quando illuminato da queste lampade, rispetto alle CFL, a causa della maggior ampiezza dello spettro. Dissipatore metallico per l'ottimizzazione della gestione del calore. Per l'uso in ambiente pubblico si raccomanda la protezione picchi di sovratensione. I modelli HP2 sono progettati per resistere a picchi di tensione fino a 6KV. Impiegabile in esterni dentro agli appositi apparecchi. Sostituzione di lampade a scarica con le High Power: verificare che l'apparecchio sia idoneo all'alimentazione diretta dalla rete.90W. E40. 6400K. 8600lm