DURALAMP SPA - DRLL9040HP2 HIGH POWER LED 90W E40 4000K - L9040HP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Lampenleistung - 90...90 W
Spannungsart - AC
Lichtstrom - 8350...8350 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
1 ST
EAN
8011905860806
Artikelnummer
DRLL9040HP2
Herstellernummer
L9040HP2
Hersteller
DRL
Nennspannung:
220...240 V
Lampenleistung:
90...90 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
8350...8350 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Pilz
Filamentlampe:
nein
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel:
E40
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Durchmesser:
139 mm
Länge:
270 mm
Schutzart (IP):
IP20
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein


