DURALAMP SPA - DRLL868W PAR38 LED 15W E27 40? 3000K IP65 - L868W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 15...15 W
Lichtstrom - 1350...1350 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905848828
Artikelnummer
DRLL868W
Herstellernummer
L868W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
15...15 W
Lichtstrom:
1350...1350 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
135 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
121 mm
Lampenbezeichnung:
PAR38
Schutzart (IP):
IP65
Lichtstärke:
2100 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh


