Startseite

DURALAMP SPA - DRLL8085N DR111 LED 11W G53 24? 4000K 12V - L8085N

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL8085N DR111 LED 11W G53 24? 4000K 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 13...13 W

  • Lichtstrom - 1000...1000 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 12...12 V

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905850128

Artikelnummer

DRLL8085N

Herstellernummer

L8085N

Hersteller

DRL

Sockel:

G53

Lampenleistung:

13...13 W

Lichtstrom:

1000...1000 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

12...12 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

65 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

111 mm

Lichtstärke:

2300 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

13 kWh

DR111 - WF G53 - Alimentazione 12V DC/AC 50Hz. Fusibile di protezione. Posizione di funzionamento: universale. Effetto Reflector: la copertura della sorgente luminosa rende queste lampade del tutto simili alle tradizionali sorgenti alogene cui intendono sostituirsi. La leggerezza è un'importante caratteristica di questo prodotto: ideale per l'impiego in qualsiasi controsoffitto o apparecchio. Illuminazione direzionale professionale: impiego ideale in negozi ed in ambienti ove si necessiti di illuminazione d'accento. Compatibile con i trasformatori elettromagnetici con uscita 12V AC e trasformatori elettronici per LED in tensione continua. Non impiegare con i trasformatori elettronici per alogene. Non impiegare con variatore di luce. Impiegabile con gli alimentatori Duralamp per LED, vedere specifiche indicazioni nell'apposita pagina. Non superare il 55% del carico nominale massimo dell'alimentatore. LED R111 13W G53 1000lm 4000K CRI 80 - 24° .