Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7116 DECOLED G9 2,5W 220-240V 2700K - L7116

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7116 DECOLED G9 2,5W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 2.5...2.5 W

  • Lichtstrom - 180...180 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905862367

Artikelnummer

DRLL7116

Herstellernummer

L7116

Hersteller

DRL

Sockel:

G9

Lampenleistung:

2.5...2.5 W

Lichtstrom:

180...180 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Länge:

48 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

17 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Lampada DecoLed. G9. 2,5W. 180 lm. 2700K.