Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7115 DECOLED G9 2,2W 220-240V 2700K - L7115

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7115 DECOLED G9 2,2W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G9

  • Lampenleistung - 2...2 W

  • Lichtstrom - 200...200 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905862350

Artikelnummer

DRLL7115

Herstellernummer

L7115

Hersteller

DRL

Sockel:

G9

Lampenleistung:

2...2 W

Lichtstrom:

200...200 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Länge:

50 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

14 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Lampada DecoLed. G9. 2W. 200 lm. 2700K.