Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7106W PAR30 LED 11W E27 38? 3000K IP65 - L7106W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7106W PAR30 LED 11W E27 38? 3000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 10.5...10.5 W

  • Lichtstrom - 960...960 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905848798

Artikelnummer

DRLL7106W

Herstellernummer

L7106W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

10.5...10.5 W

Lichtstrom:

960...960 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

116 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

95 mm

Lampenbezeichnung:

PAR30

Schutzart (IP):

IP65

Lichtstärke:

2160 cd

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

PAR 30 IP65 - IP65, per impieghi in ambienti umidi ed all'esterno negli appositi apparecchi. Notevole risparmio energetico anche rispetto alle lampade CFL e maggior durata di vita. Apertura 26°. Colore della luce caldo; ottima resa del colore. LED PAR3010,5W E27 960lm 3000K CRI >80 - 26° .