DURALAMP SPA - DRLL7106 PAR30 LED 11W E27 38? 4000K IP65 - L7106

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 10.5...10.5 W
Lichtstrom - 960...960 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905846695
Artikelnummer
DRLL7106
Herstellernummer
L7106
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
10.5...10.5 W
Lichtstrom:
960...960 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
116 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
95 mm
Lampenbezeichnung:
PAR30
Schutzart (IP):
IP65
Lichtstärke:
2160 cd
Nennstrom:
800...800 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh