Startseite

DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 7W E27 38? 3000K IP65 - L7105W

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL7105W PAR20 LED 7W E27 38? 3000K IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 6.5...6.5 W

  • Lichtstrom - 577...577 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905848767

Artikelnummer

DRLL7105W

Herstellernummer

L7105W

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

6.5...6.5 W

Lichtstrom:

577...577 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Reflektor

Länge:

89 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

63 mm

Lampenbezeichnung:

PAR20

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

PAR20. E27. 6,5W. 577 lm. 3000K. 38°