DURALAMP SPA - DRLL7105 PAR20 LED 7W E27 38? 4000K IP65 - L7105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 6.5...6.5 W
Lichtstrom - 577...577 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905846671
Artikelnummer
DRLL7105
Herstellernummer
L7105
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
6.5...6.5 W
Lichtstrom:
577...577 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
89 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
63 mm
Lampenbezeichnung:
PAR20
Schutzart (IP):
IP65
Lichtstärke:
966 cd
Nennstrom:
48...48 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh