DURALAMP SPA - DRLL636WB REFLECT LED R63 E27 8W 220-240V 2700K - L636WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 690...690 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905846817
Artikelnummer
DRLL636WB
Herstellernummer
L636WB
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
690...690 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
101 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
63 mm
Lichtstärke:
200 cd
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh