DURALAMP SPA - DRLL615WB REFLECT LED R39 E14 3W 220-240V 2700K - L615WB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 3...3 W
Lichtstrom - 240...240 lm
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905847029
Artikelnummer
DRLL615WB
Herstellernummer
L615WB
Hersteller
DRL
Sockel:
E14
Lampenleistung:
3...3 W
Lichtstrom:
240...240 lm
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Reflektor
Länge:
67 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
39 mm
Lichtstärke:
65 cd
Nennstrom:
34...34 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh