DURALAMP SPA - DRLL58860VB TUBOLED GLASS 20W 6400K 1,5MT. - L58860VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2550...2550 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845537
Artikelnummer
DRLL58860VB
Herstellernummer
L58860VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2550...2550 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
210...210 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh