DURALAMP SPA - DRLL58860LL6 TUBOLED 20W 6400K 1,5MT. 50H VITA - L58860LL6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 20...20 W
Lichtstrom - 2800...2800 lm
Farbtemperatur - 6400...6400 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905862299
Artikelnummer
DRLL58860LL6
Herstellernummer
L58860LL6
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
20...20 W
Lichtstrom:
2800...2800 lm
Farbtemperatur:
6400...6400 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.93
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K