DURALAMP SPA - DRLL58830VB TUBOLED GLASS 20W 3000K 1,5MT. - L58830VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 24...24 W
Lichtstrom - 2380...2380 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845575
Artikelnummer
DRLL58830VB
Herstellernummer
L58830VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
24...24 W
Lichtstrom:
2380...2380 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1500 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
210...210 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
24 kWh