Startseite

DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 20W 3000K 1,5MT. 50H VITA - L58830LL6

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL58830LL6 TUBOLED 20W 3000K 1,5MT. 50H VITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20...20 W

  • Lichtstrom - 2700...2700 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

143 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905862251

Artikelnummer

DRLL58830LL6

Herstellernummer

L58830LL6

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20...20 W

Lichtstrom:

2700...2700 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Länge:

1500 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.93

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

TuboLed. 20W. 3000K. T8. G13. 2700 lm.