DURALAMP SPA - DRLL36860VB TUBOLED GLASS 18W 6400K 1,2MT. - L36860VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2090...2090 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
143 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845513
Artikelnummer
DRLL36860VB
Herstellernummer
L36860VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2090...2090 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
1220 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
160...160 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh