DURALAMP SPA - DRLL36840VB TUBOLED GLASS 18W 4000K 1,2MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 18...18 W
Lichtstrom - 2050...2050 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Länge - 1220 mm
Packung
10 ST
EAN
8011905845490
Artikelnummer
DRLL36840VB
Herstellernummer
L36840VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
18...18 W
Lichtstrom:
2050...2050 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Länge:
1220 mm
Nennspannung:
220...240 V
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbe:
weiß
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
160...160 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh


