DURALAMP SPA - DRLL30840VB2 TUBOLED GLASS 16W 4000K 0,9MT. - L30840VB2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 16...16 W
Lichtstrom - 1730...1730 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
112 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905855697
Artikelnummer
DRLL30840VB2
Herstellernummer
L30840VB2
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
16...16 W
Lichtstrom:
1730...1730 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Länge:
900 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 mm
Lampenbezeichnung:
sonstige
Gehäusefarbe:
weiß
Leistungsfaktor:
0.5
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K


