Startseite

DURALAMP SPA - DRLL30830VB2 TUBOLED GLASS 16W 3000K 0,9MT. - L30830VB2

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL30830VB2 TUBOLED GLASS 16W 3000K 0,9MT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 16...16 W

  • Lichtstrom - 1690...1690 lm

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905855673

Artikelnummer

DRLL30830VB2

Herstellernummer

L30830VB2

Hersteller

DRL

Sockel:

G13

Lampenleistung:

16...16 W

Lichtstrom:

1690...1690 lm

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Länge:

900 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

28 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gehäusefarbe:

weiß

Leistungsfaktor:

0.5

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

TuboLed Glass. 16W. 3000K. T8. G13. 1690 lm.