Startseite

DURALAMP SPA - DRLL2973W-D R7S LED 118MM 15W 220-240V 2700K - L2973W-D

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL2973W-D R7S LED 118MM 15W 220-240V 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - R7s

  • Lampenleistung - 15...15 W

  • Lichtstrom - 2000...2000 lm

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

112 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905922825

Artikelnummer

DRLL2973W-D

Herstellernummer

L2973W-D

Hersteller

DRL

Sockel:

R7s

Lampenleistung:

15...15 W

Lichtstrom:

2000...2000 lm

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

linear

Länge:

118 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

29 mm

Lampenbezeichnung:

T8

Gehäusefarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

La lampada Lineare a LED. R7s. 15W. 2700K. 2000 lm. Dimmerabile