DURALAMP SPA - DRLL2971N R7S LED 78MM 8,2W 220-240V 4000K - L2971N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - R7s
Lampenleistung - 8.2...8.2 W
Lichtstrom - 1055...1055 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
55 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905922771
Artikelnummer
DRLL2971N
Herstellernummer
L2971N
Hersteller
DRL
Sockel:
R7s
Lampenleistung:
8.2...8.2 W
Lichtstrom:
1055...1055 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Lampenform:
linear
Länge:
78 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC
Filamentlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Lampenbezeichnung:
T8
Gehäusefarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP20
Fernbedienung möglich:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh


