Startseite

DURALAMP SPA - DRLL2005 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K - L2005

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL2005 DURALUX LED S 9W G23 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G23

  • Lampenleistung - 9...9 W

  • Lichtstrom - 930...930 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

79 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905848347

Artikelnummer

DRLL2005

Herstellernummer

L2005

Hersteller

DRL

Sockel:

G23

Lampenleistung:

9...9 W

Lichtstrom:

930...930 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

232 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

33 mm

Mit Fernbedienung:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

DURALUX S LED - Sostituiscono in modo diretto le lampade a fluorescenza con attacco G23. Nessuna necessità di modifica dell'apparecchio cablato per la fluorescenza. Maggior sicurezza per l'utenze grazie al corpo in materiale plastico. Posizione di funzionamento: universale. Temperatura di funzionamento: -25° +40°C. Non impiegare con variatore di luce. LED 9W G23 930lm 4000K CRI >80 - 360° .