Startseite

DURALAMP SPA - DRLL2003 DURALUX LED S 7W G23 220-240V 4000K - L2003

KopierenKopieren
DURALAMP SPA - DRLL2003 DURALUX LED S 7W G23 220-240V 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G23

  • Lampenleistung - 7...7 W

  • Lichtstrom - 640...640 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

55 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905848415

Artikelnummer

DRLL2003

Herstellernummer

L2003

Hersteller

DRL

Sockel:

G23

Lampenleistung:

7...7 W

Lichtstrom:

640...640 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

220...240 V

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Länge:

164 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Spannungsart:

AC

Filamentlampe:

nein

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

33 mm

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP20

Fernbedienung möglich:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampada LED. 7W. G23. 640 lm. 4000K.