DURALAMP SPA - DRLL18860VB TUBOLED GLASS 9W 6400K 0,6MT. - L18860VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1080...1080 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845452
Artikelnummer
DRLL18860VB
Herstellernummer
L18860VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1080...1080 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
604 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
80...80 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh