DURALAMP SPA - DRLL18840VB TUBOLED GLASS 9W 4000K 0,6MT. - L18840VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - G13
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1060...1060 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
79 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905845438
Artikelnummer
DRLL18840VB
Herstellernummer
L18840VB
Hersteller
DRL
Sockel:
G13
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1060...1060 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
604 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
29 mm
Nennstrom:
80...80 mA
Mit Fernbedienung:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh


