DURALAMP SPA - DRLL18830VB TUBOLED GLASS 9W 3000K 0,6MT. - L18830VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 220...240 V
Nennstrom - 80...80 mA
Lampenleistung - 9...9 W
Lichtstrom - 1010...1010 lm
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
58 kg CO₂-eq
Sonepar-Schätzung
Sonepar-Schätzung der Größenordnung von CO₂eq. auf Produktebene mit einem Aufschlag. Die Schätzung liegt zwischen ± 16 kg CO₂-eq.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
EAN
8011905845414
Artikelnummer
DRLL18830VB
Herstellernummer
L18830VB
Hersteller
DRL
Nennspannung:
220...240 V
Nennstrom:
80...80 mA
Lampenleistung:
9...9 W
Lichtstrom:
1010...1010 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Sockel:
G13
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Durchmesser:
29 mm
Länge:
604 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
9 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Mit Fernbedienung:
nein