DURALAMP SPA - DRLL140W DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 3000K - L140W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 270...270 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836474
Artikelnummer
DRLL140W
Herstellernummer
L140W
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
270...270 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
77 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh