DURALAMP SPA - DRLL140PW PING BALL E27 BIANCA 0,8W - L140PW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Lichtstrom - 20...20 lm
Farbtemperatur - 5800...5800 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836566
Artikelnummer
DRLL140PW
Herstellernummer
L140PW
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Lichtstrom:
20...20 lm
Farbtemperatur:
5800...5800 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
69 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1 kWh