DURALAMP SPA - DRLL140PW-B22 PING BALL B22 BIANCA 0,5W 6000K - L140PW-B22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Lichtstrom - 20...20 lm
Farbtemperatur - 5800...5800 K
Nennspannung - 220...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836702
Artikelnummer
DRLL140PW-B22
Herstellernummer
L140PW-B22
Hersteller
DRL
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Lichtstrom:
20...20 lm
Farbtemperatur:
5800...5800 K
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
69 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm