DURALAMP SPA - DRLL140PR PING BALL E27 ROSSA 0,8W - L140PR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 69 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836580
Artikelnummer
DRLL140PR
Herstellernummer
L140PR
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
69 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
rot
Durchmesser:
45 mm
Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Rosso.