DURALAMP SPA - DRLL140PR-B22 PING BALL B22 ROSSA 0,5W - L140PR-B22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - sonstige
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 69 mm
Ausführung Glas/Abdeckung - opal
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836726
Artikelnummer
DRLL140PR-B22
Herstellernummer
L140PR-B22
Hersteller
DRL
Sockel:
sonstige
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
69 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
rot
Durchmesser:
45 mm


