Startseite

DURALAMP SPA - DRLL140PG PING BALL E27 VERDE 0,8W - L140PG

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 0.5...0.5 W

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 69 mm

  • Ausführung Glas/Abdeckung - opal

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905836603

Artikelnummer

DRLL140PG

Herstellernummer

L140PG

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

69 mm

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

grün

Durchmesser:

45 mm

Forme classiche per una sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza negli impieghi decorativi e nei festoni: disponibile nelle versione E27. Alimentazione a tensione di rete, senza trasformatore. Globo in materiale antiurto estremamente resistente: queste lampade possono "rimbalzare"se cadono in terra. Bassissimo consumo energetico. Tonalità della luce: Verde.