DURALAMP SPA - DRLL140N DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 4000K - L140N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E27
Lampenleistung - 3.2...3.2 W
Lichtstrom - 280...280 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Nennspannung - 200...240 V
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011905836986
Artikelnummer
DRLL140N
Herstellernummer
L140N
Hersteller
DRL
Sockel:
E27
Lampenleistung:
3.2...3.2 W
Lichtstrom:
280...280 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Nennspannung:
200...240 V
Lampenform:
Kugel
Länge:
77 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Farbe:
weiß
Durchmesser:
45 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
4 kWh