Startseite

DURALAMP SPA - DRLL140C DECOLED UP SFERA E27 3,2W 230V 6400K - L140C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E27

  • Lampenleistung - 3.2...3.2 W

  • Lichtstrom - 290...290 lm

  • Farbtemperatur - 6000...6000 K

  • Nennspannung - 200...240 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011905836993

Artikelnummer

DRLL140C

Herstellernummer

L140C

Hersteller

DRL

Sockel:

E27

Lampenleistung:

3.2...3.2 W

Lichtstrom:

290...290 lm

Farbtemperatur:

6000...6000 K

Nennspannung:

200...240 V

Lampenform:

Kugel

Länge:

77 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

45 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

DECO LED UP 3.2W E27 290lm 6000K non dimmerabile. Forme classiche: sostituzione immediata delle lampade ad incandescenza in qualsiasi applicazione decorativa: lampadari classici, abat-jour, apparecchi ove l'aspetto estetico della lampada è importante anche quando è spenta. Finitura opalina del vetro. Consumo energetico estremamente ridotto. Corpo lampada in materiale termoconduttore per l'ottimizzazione della dissipazione del calore.